Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco PC-22-FILE-U7 Handsäge Feinsäge 55 cm Schwarz, Rot, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bahco PC-22-FILE-U7 Handsäge Feinsäge 55 cm Schwarz, Rot, Edelstahl
Bahco PC-22-FILE-U7 Handsäge Feinsäge 55 cm Schwarz, Rot, Edelstahl
Bahco PC-22-FILE-U7 Handsäge Feinsäge 55 cm Schwarz, Rot, Edelstahl
Bahco PC-22-FILE-U7 Handsäge Feinsäge 55 cm Schwarz, Rot, Edelstahl
Bahco PC-22-FILE-U7 Handsäge Feinsäge 55 cm Schwarz, Rot, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE0-80261407
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     PC-22-FILE-U7
EAN/GTIN:
     7311518263485
Suchbegriffe:
Feinsäge
Zapfensäge
Fuchsschwanz
Fuchsschwanzsäge
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Klingenlänge
550 mm
Gewicht
420 g
Merkmale
Produkttyp
Feinsäge
Geeignet für Materialien
Kunststoff, Holz
Produktfarbe
Schwarz, Rot, Edelstahl
Handgrifffarbe
Schwarz, Rot
Anzahl Teile
1 Stück(e)
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,59*
€ 28,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,11*
€ 26,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,24*
€ 25,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,25*
€ 24,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,44*
€ 23,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,37*
€ 23,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,30*
€ 22,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,17*
€ 19,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.