Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco NP-12-COM Handsäge Baumsäge 30 cm Orange, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bahco NP-12-COM Handsäge Baumsäge 30 cm Orange, Edelstahl
Bahco NP-12-COM Handsäge Baumsäge 30 cm Orange, Edelstahl
Bahco NP-12-COM Handsäge Baumsäge 30 cm Orange, Edelstahl
Bahco NP-12-COM Handsäge Baumsäge 30 cm Orange, Edelstahl
Bahco NP-12-COM Handsäge Baumsäge 30 cm Orange, Edelstahl
Bahco NP-12-COM Handsäge Baumsäge 30 cm Orange, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE0-80261393
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     NP-12-COM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Baumsäge
Hand-Stichsäge
Handstichsäge
handstichsäge
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Klingenlänge
300 mm
Gewicht
120 g
Merkmale
Produkttyp
Baumsäge
Geeignet für Materialien
Kunststoff, Holz
Materiallgriff
Kunststoff
Produktfarbe
Orange, Edelstahl
Handgrifffarbe
Orange
Anzahl Teile
1 Stück(e)
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,06*
€ 19,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,52*
€ 18,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,78*
€ 14,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,35*
€ 13,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,50*
€ 12,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.