Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco 2500-19-XT-HP Handsäge Feinsäge 47,5 cm Schwarz, Orange, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bahco 2500-19-XT-HP Handsäge Feinsäge 47,5 cm Schwarz, Orange, Edelstahl
Bahco 2500-19-XT-HP Handsäge Feinsäge 47,5 cm Schwarz, Orange, Edelstahl
Bahco 2500-19-XT-HP Handsäge Feinsäge 47,5 cm Schwarz, Orange, Edelstahl
Bahco 2500-19-XT-HP Handsäge Feinsäge 47,5 cm Schwarz, Orange, Edelstahl
Bahco 2500-19-XT-HP Handsäge Feinsäge 47,5 cm Schwarz, Orange, Edelstahl
Bahco 2500-19-XT-HP Handsäge Feinsäge 47,5 cm Schwarz, Orange, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE0-80261200
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     2500-19-XT-HP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feinsäge
Zapfensäge
Fuchsschwanz
Fuchsschwanzsäge
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Klingenlänge
475 mm
Gewicht
450 g
Merkmale
Produkttyp
Feinsäge
Geeignet für Materialien
Kunststoff, Holz
Klingenzahndichte (TPI)
9,1
Produktfarbe
Schwarz, Orange, Edelstahl
Handgrifffarbe
Schwarz, Rot
Anzahl Teile
1 Stück(e)
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,70*
€ 48,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,77*
€ 47,33
pro Stück
ab 3 Stück
€ 34,68*
€ 41,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,53*
€ 38,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,38*
€ 37,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,61*
€ 36,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,80*
€ 30,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.