Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp UNITRONIC LiYD11Y Signalkabel Schwarz


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Lapp UNITRONIC LiYD11Y Signalkabel Schwarz
Lapp UNITRONIC LiYD11Y Signalkabel Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-80259860
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0033303
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Datenleitung mit Kupferumlegung und PUR-Außenmantel
UNITRONIC® LiYD11Y - UV-beständige Datenleitung mit Kupferumlegung, durch den PUR-Außenmantel besonders geeignet für den Einsatz in rauen Einsatzumgebungen
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Kabelmaterial
Kupfer
Isolationsmaterial
PVC
Kabeldurchmesser
5.3 mm
Kupferindex
15.6 kg/km
Kabelgewicht
31 kg/km
Mindestbiegeradius (Festinstallation)
31.8 mm
Mindestbiegeradius (Biegung)
53 mm
Induktivität
0.65 mH/km
Betriebskapazität C/C
140 nF/km
Betriebskapazität C/S
150 nF/km
Anzahl der Kabeladern
3
Kerngröße
0.25 mm²
Flammhemmer
Ja
Zertifizierung
ETIM 5.0, ETIM 6.0, DIN 47100, IEC 60332-2-2, VDE 0812
Anzahl
1
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-5 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 80 °C
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,46309*
  
Preis gilt ab 15.000 Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 1,46309* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 2,29309*
€ 2,72878
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,09309*
€ 2,49078
pro Meter
ab 20 Meter
€ 2,01309*
€ 2,39558
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,89309*
€ 2,25278
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,82309*
€ 2,16948
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,46309*
€ 1,74108
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.