Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL MEGAFLEX 500 Signalkabel Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HELUKABEL MEGAFLEX 500 Signalkabel Grau
HELUKABEL MEGAFLEX 500 Signalkabel Grau
Artikel-Nr.:
     4502-93F1039
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     13440
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
schaltleitung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
15.2 mm
Mindestbiegeradius (Festinstallation)
60.8 mm
Mindestbiegeradius (Biegung)
152 mm
Merkmale
Stecker
No
Produktfarbe
Grau
Kabelmaterial
Kupfer
Isolationsmaterial
Copolymer
Kupferindex
288 kg/km
Kabelgewicht
499 kg/km
Testspannung
3000 V
Anzahl der Kabeladern
3
Kerngröße
0.5 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 80 °C
Temperaturbereich (Biegung)
-30 - 80 °C
Flammhemmer
Ja
Zertifikate
Zertifizierung
CE, UL, DIN EN, DIN, VDE
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 11,70*
€ 14,23*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 10,37*
€ 15,85*
1 Tag
25
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 10,76*
€ 15,87*
3 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 13,19*
€ 18,49*
8 Tage
25
2
pro Rolle
€ 6,99*
ab € 16,44*
€ 22,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 14,23*
€ 16,93
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 14,17*
€ 16,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,70*
€ 13,92
pro Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 11,70* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 1.423,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.