Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL MEGAFLEX 500 Signalkabel Grau


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
HELUKABEL MEGAFLEX 500 Signalkabel Grau
HELUKABEL MEGAFLEX 500 Signalkabel Grau
Artikel-Nr.:
     4147-M0662143
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     13373
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
schaltleitung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
6.8 mm
Mindestbiegeradius (Festinstallation)
27.2 mm
Mindestbiegeradius (Biegung)
68 mm
Merkmale
Stecker
No
Produktfarbe
Grau
Kabelmaterial
Kupfer
Isolationsmaterial
Copolymer
Kupferindex
36 kg/km
Kabelgewicht
83 kg/km
Testspannung
3000 V
Anzahl der Kabeladern
5
Kerngröße
0.75 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 80 °C
Temperaturbereich (Biegung)
-30 - 80 °C
Flammhemmer
Ja
Zertifikate
Zertifizierung
CE, UL, DIN EN, DIN, VDE
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
1
pro Meter
€ 7,90*
ab € 1,89001*
€ 2,93001*
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 2,60*
€ 3,15*
4 Tage
unbekannt
1
pro Meter
€ 4,95*
ab € 2,57*
€ 3,96*
12 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,40*
€ 4,06*
1
pro Meter
€ 6,90*
ab € 2,46*
€ 6,14*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 2,93001*
€ 3,48671
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,62001*
€ 3,11781
pro Meter
ab 20 Meter
€ 2,52001*
€ 2,99881
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,40001*
€ 2,85601
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,32001*
€ 2,76081
pro Meter
ab 10000 Meter
€ 1,89001*
€ 2,24911
pro Meter
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.