Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL MEGAFLEX 500 Signalkabel Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HELUKABEL MEGAFLEX 500 Signalkabel Grau
HELUKABEL MEGAFLEX 500 Signalkabel Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-80254948
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     13402
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Schaltleitung
Steuerkabel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
10.7 mm
Mindestbiegeradius (Festinstallation)
42.8 mm
Mindestbiegeradius (Biegung)
107 mm
Merkmale
Stecker
No
Produktfarbe
Grau
Kabelmaterial
Kupfer
Isolationsmaterial
Copolymer
Kupferindex
115 kg/km
Kabelgewicht
243 kg/km
Testspannung
3000 V
Anzahl der Kabeladern
12
Kerngröße
1 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 80 °C
Temperaturbereich (Biegung)
-30 - 80 °C
Flammhemmer
Ja
Zertifikate
Zertifizierung
CE, UL, DIN EN, DIN, VDE
Weitere Suchbegriffe: Steuerleitung, schaltleitung
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 8,34*
  
Preis gilt ab 100 Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 7,06* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.