Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL MEGAFLEX 500 Signalkabel Grau


Menge:  Meter  
Produktinformationen
HELUKABEL MEGAFLEX 500 Signalkabel Grau
HELUKABEL MEGAFLEX 500 Signalkabel Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-80254934
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     13354
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
schaltleitung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
9.1 mm
Mindestbiegeradius (Festinstallation)
36.4 mm
Mindestbiegeradius (Biegung)
91 mm
Merkmale
Stecker
No
Produktfarbe
Grau
Kabelmaterial
Kupfer
Isolationsmaterial
Copolymer
Kupferindex
58 kg/km
Kabelgewicht
142 kg/km
Testspannung
3000 V
Anzahl der Kabeladern
12
Kerngröße
0.5 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 80 °C
Temperaturbereich (Biegung)
-30 - 80 °C
Flammhemmer
Ja
Zertifikate
Zertifizierung
CE, UL, DIN EN, DIN VDE
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 5,78*
  
Preis gilt ab 100 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 6,86*
€ 8,16
pro Meter
ab 5 Meter
€ 6,39*
€ 7,60
pro Meter
ab 10 Meter
€ 6,17*
€ 7,34
pro Meter
ab 20 Meter
€ 5,90*
€ 7,02
pro Meter
ab 50 Meter
€ 5,65*
€ 6,72
pro Meter
ab 100 Meter
€ 5,44*
€ 6,47
pro Meter
ab 5000 Meter
€ 4,58*
€ 5,45
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.