Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL MEGAFLEX 500 Signalkabel Grau


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
HELUKABEL MEGAFLEX 500 Signalkabel Grau
HELUKABEL MEGAFLEX 500 Signalkabel Grau
Artikel-Nr.:
     4502-93F1031
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     13425
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
schaltleitung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
14 mm
Mindestbiegeradius (Festinstallation)
56 mm
Mindestbiegeradius (Biegung)
140 mm
Merkmale
Stecker
No
Produktfarbe
Grau
Kabelmaterial
Kupfer
Isolationsmaterial
Copolymer
Kupferindex
259 kg/km
Kabelgewicht
450 kg/km
Testspannung
3000 V
Anzahl der Kabeladern
12
Kerngröße
1.5 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 80 °C
Temperaturbereich (Biegung)
-30 - 80 °C
Flammhemmer
Ja
Zertifikate
Zertifizierung
CE, UL, DIN EN, DIN, VDE
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 10,63*
€ 13,14*
1
pro Meter
€ 4,00*
ab € 9,83*
€ 14,97*
3 Tage
unbekannt
1
pro Meter
€ 4,95*
ab € 12,93*
€ 18,10*
8 Tage
66
2
pro Rolle
€ 6,99*
ab € 15,98*
€ 21,79*
1
pro Meter
€ 6,90*
ab € 13,80*
€ 31,02*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 13,14*
€ 15,64
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 13,07*
€ 15,55
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 10,63*
€ 12,65
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 1.314,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.