Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toolcraft 839968 Schraube/Bolzen 20 mm M3


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Toolcraft 839968 Schraube/Bolzen 20 mm M3
Toolcraft 839968 Schraube/Bolzen 20 mm M3
Artikel-Nr.:
     CIDE0-80254804
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     839968
EAN/GTIN:
     4016138447835
Suchbegriffe:
DIN 965
DIN EN ISO 7046
ISO 7046
Kreuzschlitzschraube DIN 965
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
20 mm
Merkmale
Typ
Schraube
Material
Kunststoff
Verbindender thread type
M3
Kopfform
Rundkopf
Produktfarbe
Weiß
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,74*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,91*
€ 3,46
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2,85*
€ 3,39
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,47*
€ 2,94
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,38*
€ 2,83
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 2,30*
€ 2,74
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,22*
€ 2,64
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,12*
€ 2,52
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,74*
€ 2,07
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.