Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 86423 Kabeladapter RJ-45 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 86423 Kabeladapter RJ-45 Schwarz
DeLOCK 86423 Kabeladapter RJ-45 Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-80197904
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     86423
EAN/GTIN:
     4043619864232
Suchbegriffe:
Adapter RJ-45
Adapter RJ45
RJ-45 Adapter
RJ45 Adapter
Mit diesem Adapter von Delock kann die RJ45 Buchse eines Gerätes um 90° abgewinkelt werden. Dies erleichtert den Anschluss eines Netzwerkkabels an schwer zugänglichen Stellen.
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
unterstütze Kabeltypen
Cat6
Ursprungsland
China
Anschlüsse und Schnittstellen
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Gewicht und Abmessungen
Breite
33 mm
Tiefe
50 mm
Höhe
18.5 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,68*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.