Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Micron 5300 PRO M.2 960 GB Serial ATA III 3D TLC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Micron 5300 PRO M.2 960 GB Serial ATA III 3D TLC
Micron 5300 PRO M.2 960 GB Serial ATA III 3D TLC
Artikel-Nr.:
     CIDE0-80036192
Hersteller:
     Micron
Herst.-Nr.:
     MTFDDAV960TDS-1AW1ZABYY
EAN/GTIN:
     649528822055
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717070
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Merkmale
SSD-Formfaktor
M.2
SSD Speicherkapazität
960 GB
Schnittstelle
Serial ATA III
Speichertyp
3D TLC
Komponente für
PC/Laptop
Datenübertragungsrate
6 Gbit/s
Lesegeschwindigkeit
540 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
520 MB/s
Zufälliges Lesen (4KB)
95000 IOPS
Zufälliges Schreiben (4KB)
35000 IOPS
Lese-Latenzzeit
200 µs
Schreib-Latenzzeit
650 µs
Unkorrigierbare Bit Error-Rate (UBER)
< 1 per 10^17 bits read
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
3000000 h
Gewicht und Abmessungen
Breite
80 mm
Tiefe
22 mm
Höhe
3.8 mm
Gewicht
10 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 249,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 306,88*
€ 365,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 300,33*
€ 357,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 287,83*
€ 342,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 270,44*
€ 321,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 249,44*
€ 296,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.