Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Braun 81697125 Rasierapparat-Zubehör Reinigungsbürste


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Braun 81697125 Rasierapparat-Zubehör Reinigungsbürste
Braun 81697125 Rasierapparat-Zubehör Reinigungsbürste
Braun 81697125 Rasierapparat-Zubehör Reinigungsbürste
Braun 81697125 Rasierapparat-Zubehör Reinigungsbürste
Braun 81697125 Rasierapparat-Zubehör Reinigungsbürste
Braun 81697125 Rasierapparat-Zubehör Reinigungsbürste
Artikel-Nr.:
     CIDE0-80034145
Hersteller:
     Braun
Herst.-Nr.:
     81697125
EAN/GTIN:
     4210201265221
Suchbegriffe:
Herrenrasierer
Rasierapparat
Rasierer
herrenrasierer braun
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
22.9 mm
Verpackungstiefe
80 mm
Verpackungshöhe
147 mm
Paketgewicht
17 g
Lieferumfang
4
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
350 mm
Höhe des Versandkartons
298 mm
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
9 g
Merkmale
Produkttyp
Reinigungsbürste
Produktfarbe
Schwarz
Einfach zu säubern
Ja
Waschbar
Ja
Austausch nach
6 Monat( e)
Ursprungsland
China
Markenkompatibilität
Braun
Kompatibilität
Series 5, 6, 7
Anzahl
1
Weitere Suchbegriffe: herrenrasierer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,77*
€ 15,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,29*
€ 14,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,68*
€ 13,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,01*
€ 13,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,50*
€ 12,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.