| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-799531 Herst.-Nr.: HDMIDVIMF EAN/GTIN: 650308113782 |
| |
|
| | |
| Schließen Sie DVI-fähige Geräte an HDMI-fähige Geräte an und umgekehrt.
Das HDMI-auf-DVI-Adapterkabel HDMIDVIMF verfügt über einen HDMI-Stecker und eine DVI-D-Buchse, sodass eine bidirektionale Verbindung zwischen HDMI-fähigen Geräten und DVI-D-fähigen Geräten möglich ist und Kompatibilitätsprobleme überwunden werden.
Dieser qualitativ hochwertige Adapter wurde für eine zuverlässige HDMI-DVI-Verbindung konzipiert und hergestellt. Die StarTech.com-Garantie gilt für seine gesamte Lebensdauer.
The StarTech.com Advantage
- Weniger Kabel und weniger Kabelsalat - Garantierte Zuverlässigkeit Weitere Informationen: Leistungen | Produktfarbe | Schwarz | Anschlüsse und Schnittstellen | Anschluss 1 | HDMI | | Anschluss 2 | DVI-D | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Weiblich | | Beschichtung Steckerkontakte | Gold | | Stecker | 1 - HDMI Male / 1 - DVI-D Dual Link Female | Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 90 mm | | Verpackungstiefe | 125 mm | | Verpackungshöhe | 15 mm | | Paketgewicht | 31 g | Gewicht und Abmessungen | Breite | 40 mm | | Tiefe | 50 mm | | Höhe | 15 mm | Nachhaltigkeit | Nachhaltigkeitszertifikate | RoHS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DVI HDMI Kabel, Adapter HDMI, HDMI Adapter, Adapterkabel HDMI, HDMI Adapterkabel, HDMI DVI Kabel, HDMI Kabel Typ-A auf DVI, Adapter VGA, VGA Adapter, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, startech dvi adapter, adapterkabel dvi, startech adapter vga |
| | |
| |