Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Incase INMB200615-CLR Laptoptasche 33 cm (13") Mantelhülle Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Incase INMB200615-CLR Laptoptasche 33 cm (13") Mantelhülle Transparent
Incase INMB200615-CLR Laptoptasche 33 cm (13") Mantelhülle Transparent
Incase INMB200615-CLR Laptoptasche 33 cm (13") Mantelhülle Transparent
Incase INMB200615-CLR Laptoptasche 33 cm (13") Mantelhülle Transparent
Incase INMB200615-CLR Laptoptasche 33 cm (13") Mantelhülle Transparent
Incase INMB200615-CLR Laptoptasche 33 cm (13") Mantelhülle Transparent
Incase INMB200615-CLR Laptoptasche 33 cm (13") Mantelhülle Transparent
Incase INMB200615-CLR Laptoptasche 33 cm (13") Mantelhülle Transparent
Incase INMB200615-CLR Laptoptasche 33 cm (13") Mantelhülle Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE0-79945993
Hersteller:
     Incase Designs
Herst.-Nr.:
     INMB200615-CLR
EAN/GTIN:
     810006542578
Suchbegriffe:
Laptop-Tasche
Laptoptasche
Notebook-Tasche
Notebooktasche
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
13 "
Etui-Typ
Mantelhülle
Material
Polycarbonat
Produkthauptfarbe
Transparent
Markenkompatibilität
Apple
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Kompatibilität
MacBook Air 13" 2020
Geschlecht
Unisex
Gewicht und Abmessungen
Breite
400 mm
Tiefe
219 mm
Höhe
24 mm
Weitere Suchbegriffe: laptop-tasche 13,5", laptop tasche, laptoptaschen 13 zoll, Notebooktaschen, Laptoptaschen, Notebookhülle, Notebookhüllen, Laptophüllen, Laptophülle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,79*
€ 58,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,89*
€ 56,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,47*
€ 54,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,17*
€ 51,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,44*
€ 49,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,56*
€ 42,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.