Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Red Lion 102MC-ST Netzwerk Medienkonverter 100 Mbit/s 1310 nm Multi-Modus, Einzelmodus Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Red Lion 102MC-ST Netzwerk Medienkonverter 100 Mbit/s 1310 nm Multi-Modus, Einzelmodus Schwarz
Red Lion 102MC-ST Netzwerk Medienkonverter 100 Mbit/s 1310 nm Multi-Modus, Einzelmodus Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-79926125
Hersteller:
     Red Lion
Herst.-Nr.:
     102MC-ST
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Medienkonverter
red lion medienkonverter
medienkonverter
Weitere Informationen:
Management-Funktionen
Plug
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
FCC Title 47 Part 15 Subpart BClass A<br />ICES-003- Class A<br />CE: EN61000-6-2,4<br />EN61000-4-2,3,4,5,6<br />UL Listed (US and Canada) per ANSI/ISA-12.12.01-2000,<br />Class I, Div 2, Groups A,B,C,D,T5;<br />EN55011 Class A<br />GOST-R Certified<br />ABS Type Approval for Shipboard Applications<br />DNV-GL Type Approval Certification<br />EN50155 for Railway Applications
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 80 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 95 %
Höhe bei Betrieb
0 - 3048 m
Energie
Eingangsspannung
10 - 30 V
Eingangsstrom
8.5 A
Leistungen
Wellenlänge
1310 nm
Kabel mode struktur
Multi-Modus, Einzelmodus
Unterstützte Faserkabeldurchmesser (Kern/Mantel)
10/125,62.5/125 µm
Tx-Leistung (min)
-19 dBmW
Rx-Leistung (min)
-31 dBmW
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
2000000 h
Anschlüsse und Schnittstellen
Optischer Kabelverbinder
ST
Übertragungstechnik
Verkabelt
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Anzahl Faseranschlüsse
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
39 mm
Tiefe
123 mm
Höhe
74 mm
Gewicht
220 g
Netzwerk
Maximale Datenübertragungsrate
100 Mbit/s
Converter Eingangsschnittstelle
10Base-T,100Base-TX
Converter output Oberfläche
100Base-FX
Netzstandard
IEEE 802.3
Ethernet Schnittstellen Typ
Schnelles Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100 Mbit/s
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie
100BASE-TX
Ethernet-Kabel Verkablungstechnologie
100BASE-FX
unterstütze Kabeltypen
Cat3,Cat5
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Weitere Suchbegriffe: media converters, Netzwerk Media Konverter, Media Konverter, LWL-Medienkonverter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 239,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 273,55*
€ 325,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 272,81*
€ 324,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 264,13*
€ 314,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 261,00*
€ 310,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 239,55*
€ 285,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.