Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BKL Electronic 1102054 Kabeladapter Jack plug 3.5 mm 4-pin Jack coupling 3.5 mm stereo Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BKL Electronic 1102054 Kabeladapter Jack plug 3.5 mm 4-pin Jack coupling 3.5 mm stereo Schwarz
BKL Electronic 1102054 Kabeladapter Jack plug 3.5 mm 4-pin Jack coupling 3.5 mm stereo Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-79863329
Hersteller:
     BKL Electronic
Herst.-Nr.:
     1102054
EAN/GTIN:
     4011376711496
Suchbegriffe:
Adapter Klinke
Klinke Adapter
Klinken Adapter
Klinkenstecker
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Kupfer, Polyethylen
Anschlüsse und Schnittstellen
Anschluss 1
Jack plug 3.5 mm 4-pin
Anschluss 2
Jack coupling 3.5 mm stereo
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Gewicht und Abmessungen
Breite
55 mm
Tiefe
11 mm
Höhe
11 mm
Gewicht
6 g
Weitere Suchbegriffe: klinkenstecker
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,51*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.