Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Denon DCD-600NE Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Denon DCD-600NE Schwarz
Denon DCD-600NE Schwarz
Denon DCD-600NE Schwarz
Denon DCD-600NE Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-79840349
Hersteller:
     Denon
Herst.-Nr.:
     DCD600NEBKE2
EAN/GTIN:
     4951095070996
Suchbegriffe:
CD-Player
CD-Player Standgeräte
cd-player standgeräte
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Optischer Audio-Digitalausgang
1
Bildschirm
ID3 Tag-Unterstützung
Ja
ID3 Tag-Display-Unterstützung
Albumtitel, Künstlername
Energie
Energiequelle
AC
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
12 W
Stromverbrauch (Standby)
0.3 W
Netzteil Eingansgsspannung
230 V
Netzteilfrequenz
50 Hz
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
4000 g
Tiefe
273 mm
Höhe
107 mm
Breite
434 mm
Audio
Integrierter Audio-D/A-Wandler (DAC)
Ja
Audio D/A Konverter
32-bit/192kHz
Rauschverhältnis (SNR)
110 dB
THD, totalklirren
0.003 %
Dynamischer Bereich
100 dB
Unterstützte Audioformate
MP3, WMA
Frequenzbereich
2 - 20000 Hz
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
520 mm
Verpackungstiefe
370 mm
Verpackungshöhe
195 mm
Paketgewicht
5200 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Playback MP3
Ja
Anzahl Kanäle
2 Kanäle
Playback-Disk Typ
CD, CD-R, CD-RW
Wiedergabemodi
Next, Pause, Spielen, Zurück, zufällig, Wiederholung
Lademechanismus
Oben
LED-Anzeigen
Ja
Unterstützte Medien
CD, CD-R, CD-RW
Schutzfunktion
Vibrationsbeständig
Pause-Funktion
Ja
Automatische Abschaltung
Ja
Lieferumfang
Anzahl
1
Betriebsanleitung
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Management-Funktionen
Lautstärkeregler
Tasten
Fernbedienung enthalten
Ja
Media types
CD-R-Wiedergabe
Ja
CD-RW-Wiedergabe
Ja
Playback Disk-Formate
MP3
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 245,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 288,23*
€ 342,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 283,43*
€ 337,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 274,87*
€ 327,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 270,64*
€ 322,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 245,30*
€ 291,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.