Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Case Logic Propel PROPA-116 Black 39,6 cm (15.6") Aktenkoffer Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Case Logic Propel PROPA-116 Black 39,6 cm (15.6") Aktenkoffer Schwarz
Case Logic Propel PROPA-116 Black 39,6 cm (15.6") Aktenkoffer Schwarz
Case Logic Propel PROPA-116 Black 39,6 cm (15.6") Aktenkoffer Schwarz
Case Logic Propel PROPA-116 Black 39,6 cm (15.6") Aktenkoffer Schwarz
Case Logic Propel PROPA-116 Black 39,6 cm (15.6") Aktenkoffer Schwarz
Case Logic Propel PROPA-116 Black 39,6 cm (15.6") Aktenkoffer Schwarz
Case Logic Propel PROPA-116 Black 39,6 cm (15.6") Aktenkoffer Schwarz
Case Logic Propel PROPA-116 Black 39,6 cm (15.6") Aktenkoffer Schwarz
Case Logic Propel PROPA-116 Black 39,6 cm (15.6") Aktenkoffer Schwarz
Case Logic Propel PROPA-116 Black 39,6 cm (15.6") Aktenkoffer Schwarz
Case Logic Propel PROPA-116 Black 39,6 cm (15.6") Aktenkoffer Schwarz
Case Logic Propel PROPA-116 Black 39,6 cm (15.6") Aktenkoffer Schwarz
Case Logic Propel PROPA-116 Black 39,6 cm (15.6") Aktenkoffer Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-79834427
Hersteller:
     CaseLogic
Herst.-Nr.:
     3204527
EAN/GTIN:
     0085854250085
Suchbegriffe:
Computerkoffer
Laptop-Koffer
Laptopkoffer
Notebook-Koffer
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
15.6 "
Etui-Typ
Aktenkoffer
Material
Polyester
Produkthauptfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Jede Marke
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Tablet-Fach
Ja
Innentaschen
Handytasche, Dokumententasche, Stifttasche, Tablettasche
Fronttasche
Ja
Außentaschen
Fronttasche, Tasche oben
Tragegriff(e)
Ja
Schultergurt
Ja
Abnehmbarer Schultergurt
Ja
Anzahl
1
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Breite des Versandkartons
440 mm
Höhe des Versandkartons
350 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
420 mm
Tiefe
70 mm
Höhe
330 mm
Gewicht
480 g
Abmessungen der Notebookfächer (B x T x H)
385 x 31 x 265 mm
Verpackungsbreite
420 mm
Verpackungstiefe
70 mm
Verpackungshöhe
350 mm
Paketgewicht
480 g
Weitere Suchbegriffe: Notebookkoffer, Laptop-Tasche, Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, laptoptasche 15 zoll schwarz, computerkoffer, laptopkoffer 15,6", Notebooktaschen, Laptoptaschen, Notebookhülle, Notebookhüllen, Laptophüllen, Laptophülle
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,79*
€ 44,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,30*
€ 44,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,30*
€ 42,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,06*
€ 40,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,38*
€ 38,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,04*
€ 33,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.