Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wood's AL 310FC 19 m² 19 W Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wood's AL 310FC 19 m² 19 W Weiß
Wood's AL 310FC 19 m² 19 W Weiß
Wood's AL 310FC 19 m² 19 W Weiß
Wood's AL 310FC 19 m² 19 W Weiß
Wood's AL 310FC 19 m² 19 W Weiß
Wood's AL 310FC 19 m² 19 W Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-79746652
Hersteller:
     Wood's
Herst.-Nr.:
     8000016
EAN/GTIN:
     7332857501038
Suchbegriffe:
Luftreiniger
Luftwäscher
Raum-Luftreiniger
Raumluft-Reiniger
Weitere Informationen:
Energie
Stromverbrauch (max.)
19 W
Stromverbrauch (Standby)
4 W
AC Eingangsspannung
12 V
Design
Produktfarbe
Weiß
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
510 mm
Tiefe
160 mm
Höhe
610 mm
Gewicht
12000 g
Merkmale
Luftreinigungsrate
274 m³/h
Geeignet für Räume bis zu
19 m²
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 343,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 417,43*
€ 496,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 411,26*
€ 489,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 407,15*
€ 484,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 398,07*
€ 473,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 381,91*
€ 454,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 343,20*
€ 408,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.