Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-W635861 Herst.-Nr.: RF-4455804 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 0.15 m | | USB-Version | USB 2.0 | | Anschluss 1 | USB A | | Anschluss 2 | Mini-USB B | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | | Produktfarbe | Schwarz | | Anschluss1 Formfaktor | Gerade | | Anschluss2 Formfaktor | Gerade | | AWG Kabelgröße | 28/28 | | Plug | Ja | Energie | Eingangsspannung | 5 V | | Eingangsstrom (max.) | 0.5 A |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 2,50* | € 4,05* | | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 2,47* | € 4,07* | | | | | 6 Tage | | | | | pro Paket | € 6,99* | ab € 16,74* | € 23,82* | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 17,66* | € 25,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|