Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips 3000 series Shaver series 3000 S3134/57 Elektr. Nass- und Trockenrasierer Series 3000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips 3000 series Shaver series 3000 S3134/57 Elektr. Nass- und Trockenrasierer Series 3000
Philips 3000 series Shaver series 3000 S3134/57 Elektr. Nass- und Trockenrasierer Series 3000
Philips 3000 series Shaver series 3000 S3134/57 Elektr. Nass- und Trockenrasierer Series 3000
Philips 3000 series Shaver series 3000 S3134/57 Elektr. Nass- und Trockenrasierer Series 3000
Philips 3000 series Shaver series 3000 S3134/57 Elektr. Nass- und Trockenrasierer Series 3000
Artikel-Nr.:
     CIDE0-79728687
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     S3134/57
EAN/GTIN:
     8710103945499
Suchbegriffe:
Akku-Rasierer
Akkurasierer
Elektro Rasierer
Elektrorasierer
Einfache, angenehme Rasur
Der Philips Shaver Series 3xxx bietet Ihnen eine einfache, schnelle Rasur. Dank des PowerCut Schersystems und der 5-dimensional beweglichen Flex-Scherköpfe erhalten Sie nass oder trocken rasiert ein glattes, angenehmes Ergebnis.

Einfache Erfassung anliegender Haare dank 5-dimensional beweglicher Flex-Scherköpfe
Erhalten Sie eine gründliche Rasur dank der 5-dimensional bewegl. Flex-Scherköpfe, die sich den Konturen Ihres Gesichts mühelos anpassen. Mit den flexiblen Scherköpfen liegt der Rasierer immer im richtigen Winkel auf Ihrer Haut und sorgt damit für eine angenehme Rasur.

Einfache, schnelle Rasur dank PowerCut Schersystem
Erleben Sie schnelle, gleichmäßige Ergebnisse bei der Rasur dank selbstschärfender Klingen, die speziell für eine einfache und schnelle Rasur gefertigt wurden.

Schonende Trocken- oder erfrischende Nassrasur
Entscheiden Sie sich für eine schonende Trockenrasur oder eine erfrischende Nassrasur mit Rasiergel oder -schaum, auch unter der Dusche.

60 Minuten kabellos rasieren nach 1 Stunde Ladezeit
Bis zu 60 Minuten Betrieb nach nur 1 Stunde Ladezeit. Der Rasierer kann nicht genutzt werden, wenn dieser gerade aufgeladen wird.

Öffnen per Knopfdruck für eine einfache Reinigung
Reinigen Sie den Rasierer schnell und einfach. Öffnen Sie den Scherkopf per Knopfdruck und spülen Sie ihn unter fließendem Wasser ab.

1-stufige Akkuanzeige für optimale Nutzung
Sehen Sie auf der intuitiven Anzeige, ob der Akku des Rasierers fast leer oder vollständig aufgeladen ist.

Eine 5-minütige Schnellladung verschafft Ihnen genug Leistung für eine Komplettrasur
Sie haben es eilig? Schließen Sie den Rasierer 5 Minuten lang an eine Steckdose an und Sie haben genug Leistung für eine Komplettrasur.

Gleichmäßige Rasurergebnisse mit 27 selbstschärfenden Klingen
Erhalten Sie mit den 27 selbstschärfenden Klingen konstant gründliche Ergebnisse bei jeder Rasur.

Ausklappbarer Präzisionstrimmer für Schnurrbart und Koteletten
Perfektionieren Sie Ihren Look mit dem integrierten Präzisionstrimmer. Dieser eignet sich ideal zum Stylen von Konturen und zum Trimmen von Koteletten.

Ergonomischer Griff für eine komfortable Nutzung
Dank des ergonomischen Designs können Sie den Rasierer bequem halten und sicher bewegen.

Fortschrittliches Schutzsystem verhindert Zupfen, Verletzungen und Schnitte
Dank der revolutionären ProtecTube-Technologie wird die Schneideeinheit durch eine äußerst dünne Scherfolie mit abgerundeten Spitzen geschützt, um Hautreizungen zu verhindern. Zudem sorgt die Schneideeinheit dafür, dass sich keine Härchen in den beweglichen Klingen verfangen und vermeidet so ein unangenehmes Zupfgefühl.

Die Haare in Ohren und Nase können leicht erfasst werden.
Der Philips Nasen- und Ohrenhaartrimmer wurde mit einem perfekten Winkel konzipiert, um ganz einfach Haare in den Ohren und der Nase zu erfassen. Mit dem Philips Nasen- und Ohrenhaartrimmer können Sie sicherstellen, dass alle unerwünschten Haare gründlich entfernt werden.
Weitere Informationen:
Leistungen
Rasierapparatsystem
Rotationstrasierer
Trimmer
Ja
Zahl der Rasierapparatköpfe/-klingen
3
Rasiersystemtechnologien
PowerCut
Nass
Ja
Konturenanpassung
Ja
Ersatzscherkopf
SH30
Ersatz-Scherkopf (Scherköpfe) Zeitraum
2 Jahr(e)
Design
Produktfarbe
Schwarz
Waschbar
Ja
Gummigriffe
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
160 mm
Tiefe
72 mm
Höhe
234 mm
Gewicht
383 g
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Paketgewicht
507 g
Akku/Batterie
Akku
Ja
Sonstige Funktionen
LED-Batterieanzeige
Ja
Griff Eigenschaften
Ergonomisch, Anti-Rutsch-Griff
Ursprungsland
Niederlande
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85101000
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Betriebsdauer
60 min
Ladezeit
1 h
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
Batteriebetrieben
Ja
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Drahtlos
Ja
Anzeige
Warnanzeige bei geringem Ladestand
Ja
Batteriestandsanzeige
Ja
Lieferumfang
Schutzkappe
Ja
Zusatzkämme
Nase
Weitere Suchbegriffe: Netzrasierer, Herrenrasierer, Rasierapparat, Rasierer, philips akku- rasierer, akku rasierer, Rasierapparate, rasieren, Rasierapparat für Männer, Männerrasierer, Rasierer für Männer, Rasierapparat Männer, Rasierer Männer, Herrenrasierapparat, Rasierapparat Mann, Rasierer Mann, elektrischer Rasierapparat Männer, elektrischer Rasierer Männer, elektrische Rasierer Männer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 73,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,75*
€ 110,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,63*
€ 107,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,79*
€ 105,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,99*
€ 103,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,20*
€ 87,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.