Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akyga AK-CO-02 Kabeladapter RS232 Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akyga AK-CO-02 Kabeladapter RS232 Weiß
Akyga AK-CO-02 Kabeladapter RS232 Weiß
Akyga AK-CO-02 Kabeladapter RS232 Weiß
Akyga AK-CO-02 Kabeladapter RS232 Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-79726888
Hersteller:
     akyga
Herst.-Nr.:
     AK-CO-02
EAN/GTIN:
     5901720132079
Suchbegriffe:
USB D-Sub Adapter
USB Seriell Adapter
USB Seriell Konverter
USB RS232 Adapter
Mit dem Akyga® AK-CO-02-Konverter können Sie über einen USB-Anschluss eine Verbindung zu einem Laptop oder Computer herstellen, die über den RS-232-Standard kommunizieren. Diese Konvertierung ist in der Regel bei neueren Laptops ohne RS-232-Anschluss hilfreich. Diese Norm wird am häufigsten in Druckern, Registrierkassen, elektronischen Zählern und Diagnoseschnittstellen verwendet. Das Kabel hat eine Länge von 1 m und wird mit zwei Steckern abgeschlossen. Ein USB Typ A und der andere RS-232. Das Gerät ist ein Einwegadapter und funktioniert nur in einer Richtung von USB zu RS-232.

Die Treiber für den Adapter dieser Adresse heruntergeladen werden.
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Anschlüsse und Schnittstellen
Anschluss 1
RS232
Anschluss 2
RS232
Kabellänge
1 m
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 50 °C
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
180 mm
Verpackungstiefe
260 mm
Verpackungshöhe
28 mm
Paketgewicht
136.1 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
153 mm
Tiefe
160 mm
Höhe
26 mm
Gewicht
124.6 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,61*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.