Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OEHLBACH 10715 Audio-Kabel 5 m Silber


Menge:  Satz  
Produktinformationen
OEHLBACH 10715 Audio-Kabel 5 m Silber
OEHLBACH 10715 Audio-Kabel 5 m Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE0-7961147
Hersteller:
     Oehlbach
Herst.-Nr.:
     10715
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bananenstecker Kabel
bananenstecker kabel 5m
bananenstecker kabel
Bestechendes, rundes Lautsprecher-Kabel. 2 x 3 mm², je 3 Stränge Kupfer verseilt mit 3 Strängen versilbertem Kupfer für eine deutlich verbesserte Übertragung sowohl des Hoch/Mittel- wie auch des Tieftonbereiches Konfektioniert mit Solution Banana oder Kabelschuhen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
5 m
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Silber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 122,49*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 155,29*
€ 184,80
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 152,43*
€ 181,39
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 143,20*
€ 170,41
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 139,20*
€ 165,65
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 122,49*
€ 145,76
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.