Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sharp DR-450 Persönlich Digital Schwarz, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sharp DR-450 Persönlich Digital Schwarz, Edelstahl
Sharp DR-450 Persönlich Digital Schwarz, Edelstahl
Sharp DR-450 Persönlich Digital Schwarz, Edelstahl
Sharp DR-450 Persönlich Digital Schwarz, Edelstahl
Sharp DR-450 Persönlich Digital Schwarz, Edelstahl
Sharp DR-450 Persönlich Digital Schwarz, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE0-79566490
Hersteller:
     Sharp
Herst.-Nr.:
     DR-450(BK)
EAN/GTIN:
     4974019975863
Suchbegriffe:
Digitalradio
digitalradio sharp
Digital-Radio 6 W Gesamte maximale Leistungsabgabe. Digital-Radio Digital-Radio – DAB, DAB+ und FM-Tuner.
Weitere Informationen:
Zertifikate
Zertifizierung
CE (EMC), CB (Safety), ErP (Energy)
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 / 60 Hz
DC input Spannung
5 V
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
6.2 W
Stromverbrauch (Standby)
1 W
Audio
RMS-Leistung
3 W
Uhr
Wecker
Ja
Sleep-Timer
Ja
Snooze Funktion
Ja
Sonstige Funktionen
Frequenzband
2.402 - 2.48 GHz
Netzwerk
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
4.2
Radio
Radiotyp
Persönlich
Tunertyp
Digital
Unterstützte Bänder
DAB, DAB+, FM
Digitales UKW-Radio
87.5 - 108 MHz
DAB-Frequenzbereich
174.928 - 239.2 MHz
Anzahl voreingestellter Stationen
60
Radio Data System (RDS)
Ja
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
LCD
Gewicht und Abmessungen
Breite
234 mm
Tiefe
145 mm
Höhe
117 mm
Gewicht
1290 g
Technische Details
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
8586018085212
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
318 mm
Verpackungstiefe
194 mm
Verpackungshöhe
164 mm
Paketgewicht
1880 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Material
Edelstahl, Holz
Dimmbar
Ja
Färbung
Monochromatisch
Lautstärkeregler
Drehregler
Akustische Signale
Ja
Akustischer Alarm Typ
Radio/Summer
Antennentyp
Extern
Anschlüsse und Schnittstellen
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
403 mm
Höhe des Versandkartons
517 mm
Lautsprecher
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl eingebauter Lautsprecher
1
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,14*
€ 76,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,59*
€ 75,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,88*
€ 71,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,42*
€ 68,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,31*
€ 67,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,60*
€ 57,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.