Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102X-2134038-BP Herst.-Nr.: MF-6402114 EAN/GTIN: 4053199973668 |
| |
|
| | |
| Ein Thermistor ist ein variabler elektrischer Widerstand, dessen Wert sich mit der Temperatur reproduzierbar ändert.
Passend für
- Arduino - Arduino UNO - Fayaduino - Freeduino - Seeeduino - Seeeduino ADK - pcDuino Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 28 mm | | Tiefe | 15 mm | | Höhe | 6 mm | | Gewicht | 2 g | Merkmale | Produkttyp | Temperatursensor | | Kompatibilität | Arduino | | Markenkompatibilität | Arduino | | Produktfarbe | Blau |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Komponent |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 102 | | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 0,98* | € 1,65* | | | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 1,67* | € 2,64* | | | | | 7 Tage | | | | | pro Stück | € 6,99* | ab € 4,07* | € 6,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Stück (ab € 0,98* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|