Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Severin BA 3210 Bügeleisen Trocken- & Dampfbügeleisen Keramik-Bügelsohle 2500 W Violett, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Severin BA 3210 Bügeleisen Trocken- & Dampfbügeleisen Keramik-Bügelsohle 2500 W Violett, Weiß
Severin BA 3210 Bügeleisen Trocken- & Dampfbügeleisen Keramik-Bügelsohle 2500 W Violett, Weiß
Severin BA 3210 Bügeleisen Trocken- & Dampfbügeleisen Keramik-Bügelsohle 2500 W Violett, Weiß
Severin BA 3210 Bügeleisen Trocken- & Dampfbügeleisen Keramik-Bügelsohle 2500 W Violett, Weiß
Severin BA 3210 Bügeleisen Trocken- & Dampfbügeleisen Keramik-Bügelsohle 2500 W Violett, Weiß
Severin BA 3210 Bügeleisen Trocken- & Dampfbügeleisen Keramik-Bügelsohle 2500 W Violett, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-7929234
Hersteller:
     SEVERIN
Herst.-Nr.:
     BA 3210
EAN/GTIN:
     k.A.
  • zum Dampf- und Trockenbügeln - variable Dampfmenge, bis zu 30 g/Min. permanent - vertikaler Dampfstoß (bis zu 70 g/Min.) zum Auffrischen von Textilien - automatische Endabschaltung - Doppel-Sprayeinrichtung - Antikalk-System - Anti-Tropf-Funktion - Selbstreinigungssystem - transparenter Wassertank (ca. 225 ml) - keramikbeschichtete Sohle mit Antihaft-Effekt - gummierte Abstellfläche für sichere Handhabung - stufenlose Temperaturregelung - Temperaturkontrollleuchte - Bereitschaftsanzeige, Wasserstandsanzeige - Übertemperatursicherung - schwenkbarer Kabelknickschutz - Kabelaufwicklung - Einfüllbecher
Weitere Informationen:
Anzeige
Wasserstandsanzeige
Ja
Temperaturanzeige
Ja
Anzeigelicht
Ja
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
305 x 125 x 160 mm
Technische Details
Automatische Abschaltung
Ja
Ergonomie
Nicht verdrehbares Kabel
Ja
Kabelaufwicklung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
305 mm
Tiefe
160 mm
Höhe
125 mm
Energie
Bügeleisen-Wattleistung
2500 W
Merkmale
Typ
Trocken- & Dampfbügeleisen
Material Bügelsohle
Keramik-Bügelsohle
Variabler Dampf
Ja
Dampfstoßleistung
70 g/min
Automatische Abschaltung
Ja
Selbstreinigend
Ja
Produktfarbe
Violett, Weiß
Dampf-Boost Funktion
Ja
Konstante Dampfleistung
30 g/min
Automatisches Anti-Kalk-System
Ja
Fassungsvermögen Wassertank
0.225 l
Anti-Tropf-Funktion
Ja
Vertikale Dampffunktion
Ja
Sprayfunktion
Ja
Überhitzungsschutz
Ja
Anti-Kalk-System
Ja
Regelbare Temperatur
Ja
Weicher Haltegriff
Ja
Lieferumfang
Messbecher
Ja
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,92*
€ 36,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,35*
€ 36,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,56*
€ 35,18
pro Stück
ab 6 Stück
€ 29,35*
€ 34,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,08*
€ 34,61
pro Stück
ab 18 Stück
€ 29,05*
€ 34,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,26*
€ 33,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,27*
€ 28,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.