Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp 4726024 Signalkabel 100 m Blau


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Lapp 4726024 Signalkabel 100 m Blau
Lapp 4726024 Signalkabel 100 m Blau
Artikel-Nr.:
     3517A-42858535
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4726024/100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H07Z-K
Litze
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
5.5 mm
Merkmale
Kabellänge
100 m
Stecker
No
Produktfarbe
Blau
Kabelmaterial
Kupfer
Kupferindex
57.6 kg/km
Kabelgewicht
65 kg/km
Testspannung
2500 V
Anzahl der Kabeladern
1
Kerngröße
6 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 90 °C
Temperaturbereich (Biegung)
-5 - 90 °C
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
100
pro Meter
€ 4,98*
ab € 0,9391*
€ 1,1891*
16 Tage
nicht lagernd
100
pro Meter
€ 7,90*
ab € 0,93948*
€ 1,18948*
1
pro Meter
€ 4,00*
ab € 1,68*
€ 3,14*
1
pro Meter
€ 6,90*
ab € 1,45*
€ 3,16*
1
pro Meter
€ 6,90*
ab € 2,12*
€ 4,03*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 1,1891*
€ 1,41503
pro Meter
ab 200 Meter
€ 1,1391*
€ 1,35553
pro Meter
ab 20000 Meter
€ 0,9391*
€ 1,11753
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 118,91* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Weicon
51000300
€ 37,88*
Sonstiges
Weicon
51000200
€ 36,38*
Sonstiges
JOKARI-Krampe
20090
€ 48,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.