Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 12631 Netzwerk-Antenne Omnidirektionale Antenne N-Typ 2,93 dBi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 12631 Netzwerk-Antenne Omnidirektionale Antenne N-Typ 2,93 dBi
DeLOCK 12631 Netzwerk-Antenne Omnidirektionale Antenne N-Typ 2,93 dBi
DeLOCK 12631 Netzwerk-Antenne Omnidirektionale Antenne N-Typ 2,93 dBi
DeLOCK 12631 Netzwerk-Antenne Omnidirektionale Antenne N-Typ 2,93 dBi
Artikel-Nr.:
     CIDE0-79127425
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     12631
EAN/GTIN:
     4043619126316
Suchbegriffe:
GSM Antenne
LTE Antenne
Mobilfunk-Antenne
Rundstrahlantenne
Diese wasserdichte Antenne von Delock ermöglicht die Nutzung verschiedener 5G und LTE Bänder im Außenbereich. Sie ist vollständig GSM, UMTS, 5G LTE, ZigBee, Z-Wave, NB-IoT, WLAN 2,4 GHz, Bluetooth, ISM, DECT und LoRa kompatibel.

5G Mobilfunkstandard
5G wird anders als seine Vorgänger LTE (4G) und UMTS (3G) mehr und breitere Frequenzspektren nutzen.
Der 5G-Standard verspricht mehr Durchsatz, Kapazität und eine niedrige Latenz.
Weitere Informationen:
Energie
Stromverbrauch (max.)
100 W
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85177100
Leistungen
Antenne Zunahmeniveau (max)
2.93 dBi
Impedanz
50 Ohm
Horizontale Lichtstrahlbreite
360 °
Vertikale Lichtstrahlbreite
17 °
Gewicht und Abmessungen
Höhe
335 mm
Durchmesser
27 mm
Gewicht
284 g
Merkmale
Antennentyp
Omnidirektionale Antenne
Antenne Steckertyp
N-Typ
Steckerverbindergeschlecht
Männlich
Spannung Stellung-Welle Verhältnis (VSWR)
3 - 5
Montage
Wand- / Mast
Maximale Strecke (indoors)
617 - 798 MHz 803 - 960 MHz 1452 - 1496 MHz 1710 - 2200 MHz 2300 - 2690 MHz 3300 - 3800 MHz 4200 - 5000 MHz
Gehäusematerial
Carbon Fibre Reinforced Polymer (CFRP)
Produktfarbe
Weiß
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,05*
€ 89,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,80*
€ 87,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,29*
€ 82,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,27*
€ 78,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,78*
€ 69,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.