| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-7910802 Herst.-Nr.: 003100005 EAN/GTIN: 4001985501335 |
| |
|
| | |
| Das Star MP3 Audiokabel für den Anschluss von MP3-Playern (iPod), Laptop oder PC an einen Verstärker, AV-Receiver oder Autoradio mit Cinch- Buchsen. - Mini 3,5 mm Klinkenstecker - Folienschirm - 24k vergoldete Kontakte. Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 0.5 m | | Anschluss 1 | 3.5mm | | Anschluss 2 | 2 x RCA | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | | Produktfarbe | Weiß | | Beschichtung Steckerkontakte | Gold |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Chinch-Kabel, Chinchkabel, Cinch Kabel, Cinchkabel, RCA Kabel, Cinch Steckverbinder, Adapter Klinke, Klinke Adapter, Klinken Adapter, Adapterkabel Klinke, Klinke Adapterkabel, chinchkabel 0,5m, chinch kabel, adapterkabel klinke 2,5mm stecker |
| | |
| |