Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Installationskabel
>
Leitungen abgeschirmt
>
Artikel
Lapp UNITRONIC 73220208 Signalkabel 1,6 m Schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE0-78869326
Hersteller:
Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
73220208
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Leitungen abgeschirmt
Spiralkabel
Spiralleitung
Schaltleitung
UNITRONIC® SPIRAL - PUR Spiralleitung, kerbzäh und schnittfest. Daten-/Steuerleitung für den Einsatz in der Mess-, Steuerungs- und Regelungstechnik
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
4.3 mm
Merkmale
Kabellänge
1.6 m
Produktfarbe
Schwarz
Testspannung
1200 V
Anzahl der Kabeladern
3
Kerngröße
0.14 mm²
Temperaturbereich (Biegung)
-5 - 50 °C
... >
Computer & Elektronik
>
Computerkabel
>
Signalkabel
Weitere Suchbegriffe:
Steuerkabel
,
Steuerleitung
,
lappkabel spiralkabel
,
leitungen abgeschirmt
,
spiralleitung schwarz
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 30,192*
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,29*
€ 38,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,69*
€ 37,71
pro Stück
ab 3 Stück
€ 28,99*
€ 34,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,83*
€ 33,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,86*
€ 31,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,39*
€ 30,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,10*
€ 26,30
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KNIPEX 12 42 195 MultiStrip 10 Automatische Abisolierzange 195 mm
Knipex
12 42 195
€ 56,91*
Sonstiges
Super-Entmantler 15 Jokari 30155 Secura Hesse
JOKARI-Krampe
30155
€ 20,11*
Sonstiges
TOOLCRAFT TO-6586974 Kabelentmanteler Geeignet für Rundkabel, Feuchtraumkabel 8 bis 13 mm 0.5 bis 6 mm²
Toolcraft
TO-6586974
€ 18,20*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.