Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SpeaKa Professional XB-11SR Indoor/Outdoor 25 W Rot, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SpeaKa Professional XB-11SR Indoor/Outdoor 25 W Rot, Weiß
SpeaKa Professional XB-11SR Indoor/Outdoor 25 W Rot, Weiß
SpeaKa Professional XB-11SR Indoor/Outdoor 25 W Rot, Weiß
SpeaKa Professional XB-11SR Indoor/Outdoor 25 W Rot, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-78862974
Hersteller:
     Speaka
Herst.-Nr.:
     SP-1221220
EAN/GTIN:
     4016138664362
Suchbegriffe:
Megafon
Megaphon
megafon 25w
megafon
Weitere Informationen:
Technische Details
Geeignet für
Indoor/Outdoor
Ausgangsleistung
25 W
Produktfarbe
Rot, Weiß
Megaphone Modi
Aufzeichnung, Sirene, Unterhalten
Maximale Reichweite
500 m
Lautstärkeregler
Ja
Akku-/Batterietyp
D
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
225 mm
Länge (mm)
330 mm
Gewicht
1000 g
Energie
Energiequelle
Akku
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
6
Weitere Suchbegriffe: speaka megafon
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,65*
€ 40,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,89*
€ 39,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,30*
€ 37,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,57*
€ 35,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,59*
€ 34,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 28,41*
€ 33,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,03*
€ 28,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.