Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sandberg USB Headset Bulk


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sandberg USB Headset Bulk
Sandberg USB Headset Bulk
Sandberg USB Headset Bulk
Sandberg USB Headset Bulk
Artikel-Nr.:
     CIDE0-78712546
Hersteller:
     Sandberg
Herst.-Nr.:
     825-29
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Computer-Headset
Headset
Headsets
PC Headset
Das Sandberg USB-Headset Bulk ist ein unauffälliges, aber stilvolles Headset für Ihren Computer. Nach dem Sie es an eine USB-Buchse angeschlossen haben ist es sofort einsatzbereit. Perfekt für Online-Meetings, Online-Konferenzen und mehr.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
68 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85183000
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
120 mm
Verpackungstiefe
20 mm
Verpackungshöhe
140 mm
Paketgewicht
110 g
Lieferumfang
Anzahl
1
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Ohraufliegend
Kopfhörerfrequenz
20 - 20000 Hz
Impedanz
32 Ohm
Kopfhörer-Empfindlichkeit
38 dB
Treibereinheit
40 mm
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
Kopfband
Empfohlene Nutzung
Anrufe/Musik
Produktfarbe
Schwarz
Headset-Typ
Binaural
Kabellänge
1.8 m
Kabelfarbe
Schwarz
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
USB Anschluss
Ja
USB-Anschlusstyp
USB Typ-A
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Boom
Mikrofon-Frequenz
30 - 20000 Hz
Mikrofon-Empfindlichkeit
-42 dB
Ausrichtung des integrierten Mikrofons
Omnidirektional
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,60*
€ 14,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,40*
€ 14,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,85*
€ 14,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,58*
€ 13,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,09*
€ 13,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Riensch & Held
16/830.20.20
ab € 19,28*
Sonstiges
Quinta
EL0001
ab € 69,31*
Sonstiges
noerden
MINIMIB
ab € 46,12*
Sonstiges
Rain Design
10032
ab € 39,75*
Sonstiges
Véritable
VPOT-CAWAW-A-1
ab € 117,83*
Sonstiges
ISMARTGATE
ISG-02WEU402
ab € 61,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.