Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 803872 selbstklebendes Etikett Gelb 10 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 803872 selbstklebendes Etikett Gelb 10 Stück(e)
Phoenix Contact 803872 selbstklebendes Etikett Gelb 10 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-78680565
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     803872
EAN/GTIN:
     4055626173160
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Not Aus Taster
Etikett, zur Kennzeichnung von Not-Halt Taster, Karte, gelb, unbeschriftet, beschriftbar mit: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, Montageart: kleben, Durchmesser: 90 mm, Schriftfeldgröße: d: 90 mm, Anzahl der Einzelschilder: 1
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Aufkleber pro Satz
10 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
5.97 g
Merkmale
Produktfarbe
Gelb
Material
PVC
Temperaturbereich (T-T)
-40 - 90 °C
Ursprungsland
Deutschland
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,47586*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,37586*
€ 4,01727
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,35586*
€ 3,99347
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,21586*
€ 3,82687
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,09586*
€ 3,68407
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,02586*
€ 3,60077
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,47586*
€ 2,94627
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.