Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Techly ICOC U3AMF-HY-010 USB Kabel 10 m USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB A Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Techly ICOC U3AMF-HY-010 USB Kabel 10 m USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB A Schwarz
Techly ICOC U3AMF-HY-010 USB Kabel 10 m USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB A Schwarz
Techly ICOC U3AMF-HY-010 USB Kabel 10 m USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB A Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-78538939
Hersteller:
     Techly
Herst.-Nr.:
     ICOC-U3AMF-HY-010
EAN/GTIN:
     4049759233822
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf Micro-B Ste...
USB Verlängerung
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Anzahl
1
Merkmale
Kabellänge
10 m
USB-Version
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
USB A
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Zertifizierung
CE , FCC
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Energie
Eingangsspannung
5 V
Eingangsstrom (max.)
2.1 A
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
470 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 91,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,77*
€ 138,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,64*
€ 137,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,70*
€ 126,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,67*
€ 123,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,39*
€ 108,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.