Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apple MXTE2ZM/A Tablet-Schutzhülle 32,8 cm (12.9") Folio Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Apple MXTE2ZM/A Tablet-Schutzhülle 32,8 cm (12.9") Folio Grün
Apple MXTE2ZM/A Tablet-Schutzhülle 32,8 cm (12.9") Folio Grün
Apple MXTE2ZM/A Tablet-Schutzhülle 32,8 cm (12.9") Folio Grün
Apple MXTE2ZM/A Tablet-Schutzhülle 32,8 cm (12.9") Folio Grün
Apple MXTE2ZM/A Tablet-Schutzhülle 32,8 cm (12.9") Folio Grün
Apple MXTE2ZM/A Tablet-Schutzhülle 32,8 cm (12.9") Folio Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE0-78536557
Hersteller:
     Apple
Herst.-Nr.:
     MXTE2ZM/A
EAN/GTIN:
     190199601055
Suchbegriffe:
Tablet Cover
Tablet PC Cover
Tablet PC Schutzhülle
Tablet Tasche
Das Smart Folio für das iPad Pro besteht aus einem einzigen Stück Polyurethan, um die Vorder- und Rückseite des iPad zu schützen. Es weckt dein iPad Pro automatisch auf und schickt es in den Ruhemodus, wenn es geschlossen wird. Du kannst das Smart Folio ganz einfach falten. So wird es zu einer praktischen Stütze zum Lesen, Tippen, für Videos oder FaceTime Anrufe.
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
12.9 "
Etui-Typ
Folio
Material
Polyurethan
Produkthauptfarbe
Grün
Markenkompatibilität
Apple
Standby-Modus
Ja
Kompatibilität
iPad Pro 12.9" (4th generation) iPad Pro 12.9" (3rd generation)
Verschlussart
Nicht unterstützt
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 92,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,11*
€ 141,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,31*
€ 138,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,77*
€ 124,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,44*
€ 121,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,76*
€ 110,38
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Apple
MHRA3FD/A
ab € 1.735,81*
Sonstiges
Apple
MHR83FD/A
ab € 1.388,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.