Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 41268 Verlängerungskabel 1,5 m 4 AC-Ausgänge Indoor Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay 41268 Verlängerungskabel 1,5 m 4 AC-Ausgänge Indoor Weiß
Goobay 41268 Verlängerungskabel 1,5 m 4 AC-Ausgänge Indoor Weiß
Goobay 41268 Verlängerungskabel 1,5 m 4 AC-Ausgänge Indoor Weiß
Goobay 41268 Verlängerungskabel 1,5 m 4 AC-Ausgänge Indoor Weiß
Goobay 41268 Verlängerungskabel 1,5 m 4 AC-Ausgänge Indoor Weiß
Goobay 41268 Verlängerungskabel 1,5 m 4 AC-Ausgänge Indoor Weiß
Goobay 41268 Verlängerungskabel 1,5 m 4 AC-Ausgänge Indoor Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-78496204
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     41268
EAN/GTIN:
     4040849412684
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste mit USB
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
230 V
Maximale Eingangsleistung
3680 W
Stromstärke (maximal)
16 A
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der AC-Ausgänge
4 AC-Ausgänge
Anzahl der USB Typ-A-Anschlüsse
2
Gewicht und Abmessungen
Breite
90 mm
Tiefe
90 mm
Höhe
89 mm
Gewicht
471 g
Merkmale
Kabellänge
1.5 m
Unterstützte Positionierung
Indoor
Ein-/Ausschalter
Ja
AC-Steckertypen
Typ F
Stromstecker-Typ
Type F (CEE 7/4)
Formfaktor Netzstecker
Abgewinkelt
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Anzahl der Kerne
3
Kerngröße
1.5 mm²
Anzeigelicht
Ja
Produktfarbe
Weiß
Zertifizierung
CE, WEEE
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,30*
€ 20,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,14*
€ 20,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,26*
€ 19,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,66*
€ 18,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,15*
€ 18,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,26*
€ 14,59
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
41266
ab € 2,48*
Zubehör
Goobay
51279
ab € 9,02*
Zubehör
Goobay
51282
ab € 12,08*
Zubehör
Goobay
51290
ab € 9,19*
Zubehör
Goobay
51319
ab € 4,61*
Zubehör
Goobay
77619
ab € 5,43*
Zubehör
Goobay
93000
ab € 10,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.