Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 38872 USB Kabel 0,5 m USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) USB C Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay 38872 USB Kabel 0,5 m USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) USB C Schwarz
Goobay 38872 USB Kabel 0,5 m USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) USB C Schwarz
Goobay 38872 USB Kabel 0,5 m USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) USB C Schwarz
Goobay 38872 USB Kabel 0,5 m USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) USB C Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-78319337
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     38872
EAN/GTIN:
     4040849388729
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB-C Stecker auf USB-C Stecker
usb kabel c 0,5m
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.5 m
USB-Version
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
Anschluss 1
USB C
Anschluss 2
USB C
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Maximale Datenübertragungsrate
20000 Mbit/s
Zertifizierung
WEEE, CE
Energie
Ausgangsspannung
20 V
Outputstrom (max.)
5 A
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.