Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kosmos EXIT - Das Spiel + Puzzle: Der verschollene Tempel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kosmos EXIT - Das Spiel + Puzzle: Der verschollene Tempel
Kosmos EXIT - Das Spiel + Puzzle: Der verschollene Tempel
Kosmos EXIT - Das Spiel + Puzzle: Der verschollene Tempel
Kosmos EXIT - Das Spiel + Puzzle: Der verschollene Tempel
Artikel-Nr.:
     CIDE0-78284174
Hersteller:
     Kosmos
Herst.-Nr.:
     692094
EAN/GTIN:
     4002051692094
Suchbegriffe:
Brettspiele
Puzzel-Spiele
Puzzelspiele
Puzzle-Spiele
Das EXIT Spielgefühl mit neuem Rätselelement: EXIT – Das Spiel + Puzzle! Clevere Rätsel, vier Puzzles und eine spannende Abenteuergeschichte in einem. Im kooperativen Escape Room Spiel „Der verschollene Tempel“ reisen die 1 bis 4 Spieler als Archäologen nach Indonesien. Der Grund: Eine alte Aufzeichnung über einen bisher unentdeckten Tempel! Doch scheinbar sind auch gefährliche Schatzjäger auf dem Weg durch den Dschungel. Der Wettlauf gegen die Zeit beginnt! Kann das Expeditionsteam rechtzeitig den Tempel aufspüren und sein Geheimnis schützen bevor die Schatzjäger ihr Ziel erreichen? Mit jedem Rätsel, das die Gruppe lösen kann, und jedem Puzzle, das sie erfolgreich zusammensetzen, kommt das Team bei diesem Spiel voller Mystery und Spannung seinem Ziel näher! Bei „EXIT – Das Spiel“ entdecken die Spieler mit etwas Kombinationsgabe, Teamgeist und Kreativität nach und nach immer mehr Gegenstände, knacken Codes, lösen Rätsel und kommen der Freiheit Stück für Stück näher. Dabei müssen auch ungewöhnliche Wege beschritten werden. So darf das Material geknickt, beschriftet oder zerrissen werden. Ist das Geheimnis einmal gelüftet, kann das Event-Spiel kein zweites Mal gespielt werden. Das macht den Spieleabend zu einem besonderen Highlight. Live-Escape-Feeling im Einsteiger-Level. Inhalt: 4 Puzzles, 12 Rätseldokumente, 3 seltsame Teile, 1 Decodierscheibe, 1 Anleitung
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Brettspiel
Genre
Puzzle
Minimale Anzahl an Spielern
1
Maximale Anzahl an Spielern
4
Empfohlene Altersgruppe
Erwachsener & Kind
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
10 Jahr(e)
Spiel-Modi
Kooperatives Spiel
Familienspiel
Ja
Lern- und Übungsfähigkeiten
Lern-
Critical thinking training, Training des logischen Denkens, Training des kreativen Denkens, Entwicklung der Vorstellungskraft
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
256 mm
Verpackungstiefe
54 mm
Verpackungshöhe
176 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,33*
€ 23,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,98*
€ 22,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,52*
€ 20,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,43*
€ 19,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,84*
€ 18,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,15*
€ 15,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.