Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 60176 Kabel-Organizer Flur Kabelhaken Schwarz 10 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 60176 Kabel-Organizer Flur Kabelhaken Schwarz 10 Stück(e)
DeLOCK 60176 Kabel-Organizer Flur Kabelhaken Schwarz 10 Stück(e)
DeLOCK 60176 Kabel-Organizer Flur Kabelhaken Schwarz 10 Stück(e)
DeLOCK 60176 Kabel-Organizer Flur Kabelhaken Schwarz 10 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-78283694
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     60176
EAN/GTIN:
     4043619601769
Suchbegriffe:
Kabeldriller
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Diese Kabeldriller von Delock ermöglichen eine übersichtliche und ordentliche Sortierung von freiliegenden Kabeln. Einfache Anwendung Die Kabeldriller sind an der Unterseite mit einem Klebepad versehen und können somit leicht und unkompliziert z. B. in einem PC Gehäuse befestigt werden.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
25.2 mm
Tiefe
40.8 mm
Höhe
13 mm
Merkmale
Typ
Kabelhaken
Zweck
Flur
Produktfarbe
Schwarz
Material
Nylon
Kabeldurchmesser (max.)
21 mm
Selbstklebend
Ja
Anzahl Ringe
1
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,49*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.