Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SpeaKa Professional SP-6444408 Flachbildschirm-Tischhalterung 76,2 cm (30") Schwarz Wand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SpeaKa Professional SP-6444408 Flachbildschirm-Tischhalterung 76,2 cm (30") Schwarz Wand
SpeaKa Professional SP-6444408 Flachbildschirm-Tischhalterung 76,2 cm (30") Schwarz Wand
SpeaKa Professional SP-6444408 Flachbildschirm-Tischhalterung 76,2 cm (30") Schwarz Wand
Artikel-Nr.:
     CIDE0-78277572
Hersteller:
     Speaka
Herst.-Nr.:
     SP-6444408
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Weitere Informationen:
Montage
Höchstgewichtskapazität
15 kg
Maximale Bildschirmgröße
30 "
Befestigungstyp
Wand
Minimum Bildschirmgröße
13 "
Minimale VESA-Halterung
75 x 75 mm
Maximale VESA-Halterung
100 x 100 mm
Anzahl der Display unterstützt
1
Panel-Montage-Schnittstelle
75 x 75,100 x 100 mm
Abstand zur Wand (max)
8.1 mm
Lieferumfang
Montageset
Ja
Ergonomie
Neigungswinkelbereich
-15 - 15 °
Schwenkwinkelbereich
0 - 90 °
Neigungsverstellung
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,25*
€ 45,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,53*
€ 44,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,96*
€ 42,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,34*
€ 39,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,03*
€ 38,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 31,81*
€ 37,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,37*
€ 32,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.