| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-78273232 Herst.-Nr.: 60178 EAN/GTIN: 4043619601783 |
| |
|
| | |
| Kurzbeschreibung Diese Kabelhalter von Delock ermöglichen eine übersichtliche und ordentliche Sortierung von freiliegenden Kabeln.
Einfache Anwendung Die Kabelhalter sind an der Unterseite mit einem Klebepad versehen und können somit leicht und unkompliziert z. B. in einem PC Gehäuse befestigt werden. Optional kann der Halter auch mit einer Schraube befestigt werden.
Einstellmöglichkeit für die Kabelhalter Die Kabelklemmen können passend für verschiedene Kabeldurchmesser eingestellt werden. Weitere Informationen: Merkmale | Maximaler Bündelungsdurchmesser | 17.3 mm | | Produktfarbe | Weiß | | Material | Nylon | | Minimaler Bündelungsdurchmesser | 4.8 mm | Gewicht und Abmessungen | Breite | 25 mm | | Tiefe | 25 mm | | Höhe | 24.6 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |