Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C2G HDMI[R] über IP Encoder - 4K 30 Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C2G HDMI[R] über IP Encoder - 4K 30 Hz
C2G HDMI[R] über IP Encoder - 4K 30 Hz
C2G HDMI[R] über IP Encoder - 4K 30 Hz
C2G HDMI[R] über IP Encoder - 4K 30 Hz
C2G HDMI[R] über IP Encoder - 4K 30 Hz
C2G HDMI[R] über IP Encoder - 4K 30 Hz
C2G HDMI[R] über IP Encoder - 4K 30 Hz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-77993121
Hersteller:
     C2G
Herst.-Nr.:
     29975
EAN/GTIN:
     757120299752
Suchbegriffe:
Video Encoder
video encoder
Der HDMI über IP Encoder ermöglicht eine Erweiterung von HDMI-Audio-/Videosignalen bis zu einer Auflösung von 4K über ein Cat6 oder Cat6a Kabel. Der Encoder ist kompatibel mit dem HDMI über IP Decoder (C2G84452) und unterstützt zahlreiche Konfigurationen. Außerdem bietet er die Flexibilität zur Unterstützung eines digitalen Anzeigesystems, einer Videowand und einer Punkt-zu-Punkt-Erweiterung und kann darüber hinaus eine skalierbare Audio-/Videomatrix zum Umschalten auf mehr als 600 Geräte erstellen. HDMI über IP Lösungen eignen sich ausgezeichnet für Einzelhandels-, Unternehmens-, Sicherheits- und Bildungsumgebungen.

Dank der extrem geringen Bandbreitenanforderungen dieser Gerätekombination kann Audio-/Videoinhalt in verteilten Installationen über ein lokales Netzwerk und über das Internet gestreamt werden. Der Encoder empfängt ein 4K Video @ 30 Hz und streamt den Inhalt an einen H.264/H.265 Decoder zwecks Anzeige auf einem 4K Bildschirm. Der Encoder kann auch H.264/H.265 Videostreams an andere mit H.264/H.265 kompatible Decodergeräte senden.

Das Gerät unterstützt PoE (PD) und kann über einen PoE (PSE) Ethernet Switch betrieben werden.

Hinweis: Bei einer Installation in einer elektrisch geräuschvollen Umgebung muss ein STP-Kabel verwendet werden. Eine Querverbindung verringert ebenfalls die effektive Reichweite je nach Güte des verwendeten verdrillten Adernpaars.
Weitere Informationen:
Zertifikate
UL94-Entflammbarkeitsstandard
V0
Video
Maximale Video-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Durchschnittliche Wartezeit
200 ms
Bandbreite
0.04 Gbit/s
Videobandbreite (TX)
300 MHz
Videokompressionsformate
H.264, H.265
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
100 m
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Eingangsschnittstellen
1
HDMI-Version
1.4
HDCP-Version
1.4
Audioanschlusstypen
3,5 mm (1/8")
Fernbedienung (IR) output
1
Anzahl Mini-USB-Anschlüsse
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
RS-232 port
1
Firmware kann hochgerüstet werden über
USB
Netzwerk
Unterstützte Netzwerkprotokolle
Multicast, RTSP, RTMP (H.264), HLS, FLV (H.264) <(>&<)> TS
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Netzstandard
IEEE 802.3af
Gewicht und Abmessungen
Breite
111 mm
Tiefe
111 mm
Höhe
25 mm
Gewicht
330 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
4.5 W
Design
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
FCC, CE, RoHS
Technische Details
Bandbreite
0.3 GHz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.379,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.514,87*
€ 1.802,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.511,22*
€ 1.798,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.469,23*
€ 1.748,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.433,52*
€ 1.705,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.379,95*
€ 1.642,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.