Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink USB Steckdosenadapter, 2x USB-Port für Fast Charging, 10,5W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink USB Steckdosenadapter, 2x USB-Port für Fast Charging, 10,5W
LogiLink USB Steckdosenadapter, 2x USB-Port für Fast Charging, 10,5W
LogiLink USB Steckdosenadapter, 2x USB-Port für Fast Charging, 10,5W
LogiLink USB Steckdosenadapter, 2x USB-Port für Fast Charging, 10,5W
LogiLink USB Steckdosenadapter, 2x USB-Port für Fast Charging, 10,5W
LogiLink USB Steckdosenadapter, 2x USB-Port für Fast Charging, 10,5W
Artikel-Nr.:
     CIDE0-77969256
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     PA0218
EAN/GTIN:
     4052792057041
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
Der LogiLink Steckdosenadapter ist ein idealer Begleiter auf Ihren Reisen. Mit den Anschlüssen des PA0218 (2x USB-Port mit 5V/2,1A für Fast Charging) können Sie problemlos zwei Geräte mit den optimalen Geschwindigkeiten gleichzeitig laden. Einfach mit jeweils einem Kabel einstecken, die gewünschten Geräte anschließen und schon wird geladen. So können Sie dem Kabelgewirr ein Ende bereiten!
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
100 - 240 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Eingangsstrom
1 A
Max. Leistung
10.5 W
Maximale Ausgangsspannung
5 V
Ausgangsstrom
2100 mA
Gewicht und Abmessungen
Breite
45 mm
Tiefe
45 mm
Höhe
63 mm
Gewicht
42 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85044090
Leistungen
Aufladetyp
Drinnen
Aufladekompatibilität
Universal
Energiequelle
AC
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, Netzteil für Tablet, Tablet Netzteil, tablet netzteil, Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 4,75*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.