Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay Micro-USB-Ladeset (5 W), Netzteil mit Micro-USB-Kabel, 1 m, weiß, Eurostecker (Typ C, CEE 7/16), ABS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay Micro-USB-Ladeset (5 W), Netzteil mit Micro-USB-Kabel, 1 m, weiß, Eurostecker (Typ C, CEE 7/16), ABS
Goobay Micro-USB-Ladeset (5 W), Netzteil mit Micro-USB-Kabel, 1 m, weiß, Eurostecker (Typ C, CEE 7/16), ABS
Goobay Micro-USB-Ladeset (5 W), Netzteil mit Micro-USB-Kabel, 1 m, weiß, Eurostecker (Typ C, CEE 7/16), ABS
Goobay Micro-USB-Ladeset (5 W), Netzteil mit Micro-USB-Kabel, 1 m, weiß, Eurostecker (Typ C, CEE 7/16), ABS
Goobay Micro-USB-Ladeset (5 W), Netzteil mit Micro-USB-Kabel, 1 m, weiß, Eurostecker (Typ C, CEE 7/16), ABS
Artikel-Nr.:
     CIDE0-77952753
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     44983
EAN/GTIN:
     4040849449833
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
Über das USB-Ladegerät können Handys, Kameras, Kopfhörer, Smartwatches, Tablets u. v. m mit Strom versorgt werden. Der kompakte Ladestecker wird direkt in die Steckdose eingesteckt. Das Goobay-Netzteil mit Ladekabel ermöglicht eine störungsfreie Verbindung und lädt USB-Geräte schon in kürzester Zeit wieder auf. Einfach. Alles. Passend!
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
100 - 240 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Eingangsstrom
0.2 A
Max. Leistung
5 W
Maximale Ausgangsspannung
5 V
Ausgangsstrom (5V)
1 A
Leistungsaufnahme (ohne Last)
0.06 W
Durchschnittlicher aktiver Wirkungsgrad
76,1 %
Technische Details
Ausgangsspannung
5 V
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 40 °C
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
USB Type-A to Micro USB-B
Gewicht und Abmessungen
Breite
37 mm
Tiefe
72.1 mm
Höhe
15.2 mm
Gewicht
24.5 g
Design
Produktfarbe
Weiß
Kabellänge
1 m
Gehäusematerial
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Plug
Ja
Leistungen
Aufladetyp
Indoor
Aufladekompatibilität
Universal
Energiequelle
AC
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Anzahl Fassungen
1
Buchsen-Typ
Typ C (Euro-Stecker)
Anzahl der Ausgänge
1 Ausgänge
Energieschutzeigenschaften
Überstrom, Überlast, Überhitzung
Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, Schaltnetzteil geschlossen, USB Anschlusskabel, USB Kabel, micro usb kabel 1m, usb anschlusskabel, usb anschlusskabel 1m, Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,55*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
61083
ab € 24,13*
Zubehör
Goobay
64574
ab € 25,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.