Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Perixx PERIPAD-205 USB Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Perixx PERIPAD-205 USB Schwarz
Perixx PERIPAD-205 USB Schwarz
Perixx PERIPAD-205 USB Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-77946141
Hersteller:
     Perixx
Herst.-Nr.:
     11444
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Perixx Tastaturen
Keyboard
Tastatur
Tastenfelder
Weitere Informationen:
Merkmale
Schnittstelle
USB
Produktfarbe
Schwarz
Knopfanzahl
23
Handgelenkauflage
Ja
Plug
Ja
Kabellänge
1.8 m
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10,Windows 7,Windows 8
Gewicht und Abmessungen
Breite
86.4 mm
Tiefe
156.3 mm
Höhe
20.9 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,63*
€ 20,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,97*
€ 20,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,60*
€ 17,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,78*
€ 16,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,01*
€ 15,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,50*
€ 14,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,14*
€ 12,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.