Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp 61831011 Kabelbinder Polyamid


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lapp 61831011 Kabelbinder Polyamid
Lapp 61831011 Kabelbinder Polyamid
Artikel-Nr.:
     CIDE0-77924037
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61831011
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder braun
kabelbinder
kabelbinder polyamid
Die Basic Serie des Kabelbinder-Portfolios
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
200 mm
Breite
4.5 mm
Merkmale
Material
Polyamid
Maximaler Bündelungsdurchmesser
50 mm
Zugfestigkeit
220 N
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,02461*
  
Preis gilt ab 750.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0398*
€ 0,04736
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0362*
€ 0,04308
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,03411*
€ 0,04059
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,03221*
€ 0,03833
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,03101*
€ 0,0369
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,02461*
€ 0,02929
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.