Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Matrox QuadHead2Go Q155 Multi-Monitor Controller Appliance / Q2G-H4K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Matrox QuadHead2Go Q155 Multi-Monitor Controller Appliance / Q2G-H4K
Matrox QuadHead2Go Q155 Multi-Monitor Controller Appliance / Q2G-H4K
Matrox QuadHead2Go Q155 Multi-Monitor Controller Appliance / Q2G-H4K
Matrox QuadHead2Go Q155 Multi-Monitor Controller Appliance / Q2G-H4K
Matrox QuadHead2Go Q155 Multi-Monitor Controller Appliance / Q2G-H4K
Matrox QuadHead2Go Q155 Multi-Monitor Controller Appliance / Q2G-H4K
Matrox QuadHead2Go Q155 Multi-Monitor Controller Appliance / Q2G-H4K
Matrox QuadHead2Go Q155 Multi-Monitor Controller Appliance / Q2G-H4K
Matrox QuadHead2Go Q155 Multi-Monitor Controller Appliance / Q2G-H4K
Artikel-Nr.:
     CIDE0-77913873
Hersteller:
     Matrox
Herst.-Nr.:
     Q2G-H4K
EAN/GTIN:
     790750256511
Matrox® QuadHead2Go™ Q155 Multi-Monitor-Controller Appliance

Der Matrox® QuadHead2Go™ Q155 Multi-Monitor-Controller ist in der Lage, vier Displays von einem Signal aus anzusteuern und bietet vollständige Skalierbarkeit und Flexibilität für Videowände. Diese systemunabhängige Appliance wurde entwickelt, um jede Videowandkonfiguration jeder möglichen Dimension von jeder HDMI® -Videoquelle aus zu betreiben - und liefert zuverlässig eine einwandfreie Bildqualität auf großflächigen, künstlerischen Videowanddisplays, die sich für Digital Signage in einer Vielzahl von Branchen eignen. Die Tasten am Gerät und die voreingestellten Konfigurationen von QuadHead2Go sorgen für eine sofortige und problemlose Installation.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
139.7 mm
Tiefe
181.1 mm
Höhe
31.8 mm
Gewicht
494 g
Merkmale
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
1000 Mbit/s
Verkabelungstechnologie
10/100Base-T(X)
Eingebauter Prozessor
Ja
Interne Speicherkapazität
1 GB
Mitgelieferte Software
Matrox PowerWall: https://www.matrox.com/graphics/en/products/video-wall/powerwall/
HDCP
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Eingangsschnittstellen
1
Anzahl HDMI-Ausgangsschnittstellen
4
Anzahl RJ-45-Anschlüsse
1
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
15 W
Platzierung der Stromversorgung
Extern
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Metall
Rack-Einbau
Ja
Zertifizierung
Regulatory/environmental compliance: EMC Class A: FCC, CE, KC, RCM, VCCI
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 966,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.066,66*
€ 1.269,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.060,32*
€ 1.261,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.033,97*
€ 1.230,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.008,41*
€ 1.200,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 966,19*
€ 1.149,77
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Matrox
RMK-6BRKT-A
ab € 74,70*
Zubehör
Matrox
D1450-E4GB
ab € 1.368,16*
Zubehör
Matrox
RMK-19TR-A
ab € 73,89*
Zubehör
Matrox
SK-Q2G-A
ab € 53,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.