| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-77906226 Herst.-Nr.: FK403EU EAN/GTIN: 4001627022624 |
| |
|
| | |
| YOUNG LINE Dank ihres kompakten Designs finden die Produkte Platz selbst in den kleinsten Küchen. Die Funktionen sind einfach und die Geräte sind für Kochanfänger geeignet.
Funktionelles Design Zeitloses, funktionelles Design mit edlem Kunststoffgehäuse und Edelstahldekor
Vorbrühfunktion Vorbrühfunktion vor dem eigentlichen Brühvorgang für volle Aroma-Entfaltung ohne Bitterstoffe
Wasserstandsanzeige Anzeige des Wasserstands mit max. 10 und 15 Tassen. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 170 mm | | Tiefe | 270 mm | | Höhe | 345 mm | | Gewicht | 2200 g | Energie | Leistung | 1000 W | | Automatische Abschaltung | Ja | Leistungen | Geräteplatzierung | Arbeitsplatte | | Produkttyp | Filterkaffeemaschine | | Fassungsvermögen Wassertank | 1.25 l | | Kaffee-Einfüllart | Gemahlener Kaffee | | Kaffeezubereitungstyp | Halbautomatisch | | Behälter für gebrühten Kaffee | Karaffe | | Kapazität (in Tassen) | 10 Tassen | Ergonomie | Produktfarbe | Schwarz, Rot, Edelstahl | | Steuerung | Tasten | | Gehäusematerial | Metall, Kunststoff | | Wasserstandsanzeige | Ja | | Sichtbarer Wasserstand | Ja | | Beleuchteter An-/Aus-Schalter | Ja | | Abnehmbarer, ausschwenkbarer Filter | Ja | | Kaffeefilter | Ja | Kochfunktionen und -programme | Kaffeezubereitung | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |