Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Graef FK 401 Halbautomatisch Filterkaffeemaschine 1,25 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Graef FK 401 Halbautomatisch Filterkaffeemaschine 1,25 l
Graef FK 401 Halbautomatisch Filterkaffeemaschine 1,25 l
Graef FK 401 Halbautomatisch Filterkaffeemaschine 1,25 l
Artikel-Nr.:
     CIDE0-77906224
Hersteller:
     Graef
Herst.-Nr.:
     FK401EU
EAN/GTIN:
     4001627022600
Suchbegriffe:
Großkaffeeautomat
Kaffeautomat
Kaffeeautomat
Kaffeevollautomat
YOUNG LINE
Dank ihres kompakten Designs finden die Produkte Platz selbst in den kleinsten Küchen. Die Funktionen sind einfach und die Geräte sind für Kochanfänger geeignet.

Funktionelles Design
Zeitloses, funktionelles Design mit edlem Kunststoffgehäuse und Edelstahldekor

Vorbrühfunktion
Vorbrühfunktion vor dem eigentlichen Brühvorgang für volle Aroma-Entfaltung ohne Bitterstoffe

Wasserstandsanzeige
Anzeige des Wasserstands mit max. 10 und 15 Tassen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
170 mm
Tiefe
270 mm
Höhe
345 mm
Energie
Automatische Abschaltung
Ja
Leistungen
Geräteplatzierung
Arbeitsplatte
Produkttyp
Filterkaffeemaschine
Fassungsvermögen Wassertank
1.25 l
Kaffee-Einfüllart
Gemahlener Kaffee
Kaffeezubereitungstyp
Halbautomatisch
Behälter für gebrühten Kaffee
Karaffe
Kapazität (in Tassen)
10 Tassen
Vorheizfunktion
Ja
Warmhaltefunktion
Ja
Anti-Tropf-Funktion
Ja
Ergonomie
Produktfarbe
Weiß
Steuerung
Tasten
Wasserstandsanzeige
Ja
Behälter für gebrühten Kaffeesatz
Glas
Abnehmbarer, ausschwenkbarer Filter
Ja
Kochfunktionen und -programme
Kaffeezubereitung
Ja
Lieferumfang
Löffel enthalten
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,00*
€ 67,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,35*
€ 67,06
pro Stück
ab 3 Stück
€ 54,55*
€ 64,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,15*
€ 62,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,27*
€ 59,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,11*
€ 58,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,14*
€ 50,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.